Motion
W-1250-MT-1-1/2
Roue de roulettes en fonte – 12 po de diamètre, 5 po de face, roulement conique, capacité de 5500 lb
N° D’ARTICLE MI05866121
N° MFRW-1250-MT-1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en fonte – 12 po de diamètre, 5 po de face, roulement conique, capacité de 5500 lb
N° D’ARTICLE MI05866121
N° MFRW-1250-MT-1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur du moyeu
    5-1/4 po
  • Poids
    52.00 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    5500 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Conique
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-1250-MT-1-1/2 ROUE MÉTALLIQUE