Motion
S-SPCH-83SPT-2
Roulette de plaque Poly-Soft® - série SPCH, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 1630 lb
N° D’ARTICLE MI05866149
N° MFRS-SPCH-83SPT-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Poly-Soft® - série SPCH, polyuréthane sur matériau de roue à noyau de fer, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 1630 lb
N° D’ARTICLE MI05866149
N° MFRS-SPCH-83SPT-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.2500 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    49.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Champion chargé de printemps
  • Série de roulettes
    Série SPCH
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1630 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Capacité de charge minimale
    270 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Conique
  • Dureté des roues
    82A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
S-SPCH-83SPT-2 CH À RESSORT PIVOTANT