Motion
S-HS-62AYB
Roulette de plaque Polylast de la série HS, polyuréthane sur matériau de roue à noyau d’aluminium, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 600 lb
N° D’ARTICLE MI05866159
N° MFRS-HS-62AYB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Polylast de la série HS, polyuréthane sur matériau de roue à noyau d’aluminium, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 600 lb
N° D’ARTICLE MI05866159
N° MFRS-HS-62AYB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7.7500 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    12.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    600 à 999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série HS
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    80A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
S-HS-62AYB ROULETTES PIVOTANTES HS 6X2 POLYLAST
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon