Motion
W-620-NRA-1
Roue en caoutchouc néoprène – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 410 lb
N° D’ARTICLE MI05866172
N° MFRW-620-NRA-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en caoutchouc néoprène – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 410 lb
N° D’ARTICLE MI05866172
N° MFRW-620-NRA-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Largeur de roue
    2.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    410 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 225 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Aluminium
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc néoprène sur noyau en aluminium
  • Type de roue
    Caoutchouc néoprène

Aperçu

Description du fabricant
W-620-NRA-1 NEO. CAOUTCHOUC SUR ALUM 6X2 1RB