Motion
S-WH-8SWF
Roulette de plaque pivotante EAZ® - série WH, matériau de roue à noyau en aluminium double en polyuréthane, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 2300 lb
N° D’ARTICLE MI05866197
N° MFRS-WH-8SWF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque pivotante EAZ® - série WH, matériau de roue à noyau en aluminium double en polyuréthane, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 2300 lb
N° D’ARTICLE MI05866197
N° MFRS-WH-8SWF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    12.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Chic de travail
  • Série de roulettes
    Série WH
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    2300 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Contour de roue
    Plat
  • Dureté des roues
    80A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane double sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PIVOT S-WH-8SWF AVEC PIVOT 8X2 À PLAT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon