Motion
R-GS-8MB
Roulette de plaque - série GS, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI05866216
N° MFRR-GS-8MB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série GS, matériau de roue en fonte, diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1250 lb
N° D’ARTICLE MI05866216
N° MFRR-GS-8MB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    9.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    13.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Service général
  • Série de roulettes
    Série GS
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    1250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Dureté des roues
    188 BHN
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
R-GS-8MB ROULETTES RIGIDES GS 8X2 MÉTAL BB