Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3-1/4 po
- Poids3.50 lb
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Capacité de charge1000 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Type de roulementBalle
- Type de matériau de roueBride - Double fonte