Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Poids2.00 lb
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Couleur de baseBleu royal
- Capacité de charge750 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementBleu royal
- Type de roulementDelrin®
- Type de matériau de roueÉlastomère solide