Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-3/8 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage9.5000 po
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids8.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette0 à 599 lb
- Type de support de roulettesService général
- Série de roulettesSérie GS
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementGris
- Type de roulement de roueRouleau
- Dureté des roues65A
- Type de matériau de roueTPR sur noyau en polypropylène