Motion
R-MS-6TE
Roulette de plaque Versa-Tech® - série MS, TPR sur matériau de roue à noyau en polypropylène, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 410 lb
N° D’ARTICLE MI05866373
N° MFRR-MS-6TE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Versa-Tech® - série MS, TPR sur matériau de roue à noyau en polypropylène, diamètre de roue de 6 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 410 lb
N° D’ARTICLE MI05866373
N° MFRR-MS-6TE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    4-1/8 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5 x 5-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    7.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Service moyen
  • Série de roulettes
    Série MS
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    410 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    65A
  • Type de matériau de roue
    TPR sur noyau en polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
R-MS-6TE ROULETTES RIGIDES MS 6X2 VERSA-TECH