Motion
S-STL-5TEZ
Roulette de plaque Versa-Tech® - Série STL, TPR sur matériau de roue à âme en polypropylène, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 1-3/8 po, capacité de charge de 275 lb
N° D’ARTICLE MI05866446
N° MFRS-STL-5TEZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Versa-Tech® - Série STL, TPR sur matériau de roue à âme en polypropylène, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 1-3/8 po, capacité de charge de 275 lb
N° D’ARTICLE MI05866446
N° MFRS-STL-5TEZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-3/8 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1-3/4 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1-3/4 x 2-7/8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.2500 po
  • Plaque de montage Taille  
    2-3/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    3.00 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    0 à 599 lb
  • Type de support de roulettes
    Acier inoxydable
  • Série de roulettes
    Série STL
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    275 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Dureté des roues
    65A
  • Type de matériau de roue
    TPR sur noyau en polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
S-STL-5TEZ ROULETTES PIVOTANTES STL 5X1-3/8
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon