Motion
R-CH-13FVH
Roulette de plaque - série CH, rainurée en V - matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI05866454
N° MFRR-CH-13FVH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - série CH, rainurée en V - matériau de roue en acier forgé, diamètre de roue de 10 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 4000 lb
N° D’ARTICLE MI05866454
N° MFRR-CH-13FVH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    12.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    42.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de support de roulettes
    Champion
  • Série de roulettes
    Série CH
  • Type de roulette
    Rigide
  • Capacité de charge
    4000 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
R-CH-13FVH ROULETTES RIGIDES CH 10X3 FS