Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage8.5000 po
- Mounting Plate Size5-1/2 x 7-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids33.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
Details
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de support de roulettesJantes doubles très robustes
- Série de roulettesSérie EHD2
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge7000 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementVert
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Dureté des roues95A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer
Aperçu
Description du fabricant
R-EHD2-63DB ROULETTES RIGIDES EHD2 6X3
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité