Spécifications
Dimensions
- Longueur du moyeu3 po
- Taille des pneus2.80/2.50-4
- Poids5.00 lb
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Pression d’air50 psi
- ID du roulement17 mm
- Mot-clé de description3 dans Hub
- Capacité de charge330 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Cote de plis4(B)
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Type de roulementBoule de précision
- Type de rouePneumatique