Motion
W-1030-FSL-2-3/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1030-FSL-2-3/16

Roue à roulettes en acier forgé – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 16000 lb
N° D’ARTICLE MI05866677
N° MFRW-1030-FSL-2-3/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-1030-FSL-2-3/16

Roue à roulettes en acier forgé – 10 po de diamètre, 3 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 16000 lb
N° D’ARTICLE MI05866677
N° MFRW-1030-FSL-2-3/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    34.00 lb
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Capacité de charge
    16000 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
W-1030-FSL-2-3/16 ROUE EN ACIER FORGÉ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good