Motion
W-625-FSL-1-15/16

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-625-FSL-1-15/16

Roue à roulettes en acier forgé – 6 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI05866680
N° MFRW-625-FSL-1-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMILTON CASTER & MFG.CO.
W-625-FSL-1-15/16

Roue à roulettes en acier forgé – 6 po de diamètre, 2-1/2 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 4500 lb
N° D’ARTICLE MI05866680
N° MFRW-625-FSL-1-15/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2-1/2 po
  • Longueur du moyeu
    3-1/4 po
  • Poids
    13.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Largeur de roue
    3.2500 po

Détails

  • Couleur de base
    Effacer
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    4500 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Effacer
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de roulement de roue
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Acier forgé
  • Type de roue
    Acier forgé

Aperçu

Description du fabricant
W-625-FSL-1-15/16 ROUE EN ACIER FORGÉ