Motion
W-1650-ML-2-7/16
Roue de roulettes en fonte – 16 po de diamètre, 5 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI05866690
N° MFRW-1650-ML-2-7/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en fonte – 16 po de diamètre, 5 po de face, roulement à alésage simple, capacité de 6500 lb
N° D’ARTICLE MI05866690
N° MFRW-1650-ML-2-7/16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5 po
  • Longueur du moyeu
    5-1/4 po
  • Poids
    80.00 lb
  • Diamètre de la roue
    16 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge cramoisi
  • Capacité de charge
    6500 lb
  • Plage de capacité de charge
    Plus de 4,000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 320 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Rouge cramoisi
  • Type de roulement
    Alésage simple
  • Type de matériau de roue
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
W-1650-ML-2-7/16 ROUE MÉTALLIQUE 16X5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté