Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Poids7.00 lb
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Couleur de baseAcier inoxydable
- Capacité de charge800 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Couleur de la bande de roulementAcier inoxydable
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueRainure en V - Acier inoxydable