Motion
W-620-RA-1
Roue en caoutchouc – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 410 lb
N° D’ARTICLE MI05866862
N° MFRW-620-RA-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue en caoutchouc – 6 po de diamètre, 2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 410 lb
N° D’ARTICLE MI05866862
N° MFRW-620-RA-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-1/4 po
  • Poids
    4.00 lb
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Couleur de base
    Rouge
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    70 , rive A
  • Capacité de charge
    410 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Couleur de la bande de roulement
    Caoutchouc noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC W-620-RA-1 SUR ALUMINIUM 6X2 1RB