Motion
S-CH-83SYH
Roulette de plaque Superlast® - série CH, matériau de roue en polyuréthane sur âme en acier (bande de roulement épaisse), diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI05866925
N° MFRS-CH-83SYH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque Superlast® - série CH, matériau de roue en polyuréthane sur âme en acier (bande de roulement épaisse), diamètre de roue de 8 po, largeur de face de 3 po, capacité de charge de 3500 lb
N° D’ARTICLE MI05866925
N° MFRS-CH-83SYH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    4-1/8 x 6-1/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10.5000 po
  • Plaque de montage Taille  
    5-1/4 x 7-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    39.00 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Champion
  • Série de roulettes
    Série CH
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Dureté des roues
    95A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur âme en acier (bande de roulement épaisse)

Aperçu

Description du fabricant
S-CH-83SYH ROULETTES PIVOTANTES CH 8 X3