Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face5 po
- Espacement maximal des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon7 x 7 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage13.0000 po
- Plaque de montage Taille8-1/2 x 8-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids88.00 lb
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulettePlus de 4,000 lb
- Type de support de roulettesServiette très longue
- Série de roulettesSérie MD
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge6500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulement de roueConique
- Dureté des roues70D
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer