Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Diamètre du moyeu2.2500 po
- Longueur du moyeu2-1/4 po
- Poids8.00 lb
- Diamètre de la roue6 po
- Largeur de roue2.2500 po
Détails
- Couleur de baseRouge cramoisi
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge1400 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementRouge cramoisi
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Type de matériau de roueFonte
- Type de roueMétal