Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1-3/8 po
- Longueur du moyeu1-1/2 po
- Poids1.00 lb
- Diamètre de la roue3-1/2 po
Détails
- Couleur de baseGris
- Mot-clé de descriptionCentre en polyoléfine
- Dureté65 , rive A
- Capacité de charge240 lb
- Plage de capacité de charge0 à 599 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementCaoutchouc gris clair
- Type de roulementDelrin®
- Type de matériau de roueCaoutchouc sur noyau en polyoléfine