Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Espacement maximal des trous de boulon3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage7.1875 po
- Plaque de montage Taille4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Poids13.00 lb
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette600 à 999 lb
- Type de support de roulettesWorkhorse à ressort
- Série de roulettesSérie SPWH
- Type de rouletteRigide
- Capacité de charge840 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Capacité de charge minimale280 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementBleu
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Dureté des roues82A
- Type de matériau de rouePolyuréthane sur noyau en fer