Motion
W-412-UY-3/4
Roue à roulettes en élastomère massif – 4 po de diamètre, 1-1/4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 500 lb
N° D’ARTICLE MI05867139
N° MFRW-412-UY-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à roulettes en élastomère massif – 4 po de diamètre, 1-1/4 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 500 lb
N° D’ARTICLE MI05867139
N° MFRW-412-UY-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Longueur du moyeu
    1-3/8 po
  • Poids
    1.00 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Couleur de base
    Bleu royal
  • Capacité de charge
    500 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Bleu royal
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de matériau de roue
    Élastomère solide

Aperçu

Description du fabricant
W-412-UY-3/4 ROUE UNILAST 4X1-1/4 3/4RB