Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face4 po
- Longueur du moyeu5 po
- Poids117.00 lb
- Diamètre de la roue10 po
Détails
- Couleur de baseGris navire de combat
- Capacité de charge45000 lb
- Plage de capacité de chargePlus de 4,000 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 320 °F
- Couleur de la bande de roulementGris navire de combat
- Type de roulementAlésage simple
- Type de matériau de roueBride - Fonte