Motion
S-WHS-5NYSB
Roulette de plaque - Série WHS, matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1600 lb
N° D’ARTICLE MI05867307
N° MFRS-WHS-5NYSB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette de plaque - Série WHS, matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 5 po, largeur de face de 2 po, capacité de charge de 1600 lb
N° D’ARTICLE MI05867307
N° MFRS-WHS-5NYSB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6.5000 po
  • Mounting Plate Size  
    4 x 5 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    10.00 lb
  • Diamètre de la roue
    5 po

Details

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de support de roulettes
    Workhorse en acier inoxydable
  • Série de roulettes
    Série WHS
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    1600 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision en acier inoxydable
  • Type de matériau de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
S-WHS-5NYSB ROULETTES PIVOTANTES 5X2 NYLAST

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté