Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2 po
- Longueur du moyeu2-3/16 po
- Poids2.00 lb
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Couleur de baseBlanc
- Dureté75 Shore D
- Capacité de charge900 lb
- Plage de capacité de charge600 à 999 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Couleur de la bande de roulementBlanc
- Type de roulementDelrin®
- Type de matériau de roueNylon