Motion
50-2SSCLCP

TSUBAKI (UST)
50-2SSCLCP

50-2SSCLCP
N° D’ARTICLE MI05867505
N° MFR50-2SSCLCP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2SSCLCP

50-2SSCLCP
N° D’ARTICLE MI05867505
N° MFR50-2SSCLCP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.080 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
50-2 SS CL CP