Motion
5040
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 5  :1, 3/8 hp, 130 V, 345.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI05867509
N° MFR5040
Prix1,078.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à engrenages c.c. brossé parallèle - Arbre parallèle, rapport 5  :1, 3/8 hp, 130 V, 345.0 tr/min, TENV, montage frontal, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI05867509
N° MFR5040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,078.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5 :1
  • Charge suspendue
    60 lb
  • Poids
    15.40 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Abréviation du boîtier
    TENV
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    2.80 A
  • Couple de pleine charge
    43 po/lb
  • Code d’harmonisation
    8501.20.4000
  • Puissance d’entrée
    3/8 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    IP20
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Tension d’alimentation du moteur
    130 V
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Visage
  • Cadre NEMA
    42A
  • Régime de sortie
    345.0 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • Étape
    1
  • Normes respectées
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR D’ENGRENAGE 5040

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon