Motion
81510141

ARO CORP
81510141

Pompe à membrane métallique série Pro - Section produit en fonte, centre en fonte, ports NPT 1-1/2 po, débit max. 90.0 gal/min, déplacement moyen 0.640 gal
N° D’ARTICLE MI05867574
N° MFR81510141
Prix4,102.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ARO CORP
81510141

Pompe à membrane métallique série Pro - Section produit en fonte, centre en fonte, ports NPT 1-1/2 po, débit max. 90.0 gal/min, déplacement moyen 0.640 gal
N° D’ARTICLE MI05867574
N° MFR81510141
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
Prix4,102.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    19-5/8 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Longueur
    14-13/16 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    637118-C
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Déplacement moyen
    0.640 gal
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Fonte
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1-1/2 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Matériel de quincaillerie
    Acier
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    90.0 gal/min
  • Élévateur d’aspiration
    Séchage - 19.00 pi
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    637124-XX
  • Matériaux mouillés
    Fonte

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 666162-24B-C
  • Mobilité - Conception compacte et robuste pour une mobilité facile
  • Efficacité - La conception du moteur offre une efficacité pneumatique optimale
  • Fiabilité - La vanne d'air « déséquilibrée » brevetée d'ARO assure un fonctionnement sans calage
  • Polyvalence - Disponible en aluminium, en fonte ou en acier inoxydable pour résister aux applications chimiques difficiles
  • Son environnemental - Construction boulonnée pour une manipulation sans fuite des fluides
  • Facilité d’entretien - Accès facile aux clapets à bille et aux capuchons pour l’entretien et les réparations