Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale77 mm
- Longueur totale91 mm
- Largeur totale3.5830 po
- Diamètre de l’arbre1.5750 po
Détails
- Capacité de charge dynamique8620 N
- Type de boîtierOuvert
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement185 °F
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller linéaire
- Capacité de charge statique9480 N
- Spécifications techniques
- CUP_NON662486262381