Motion
22211CAMKE4C3
Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868380
N° MFR22211CAMKE4C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868380
N° MFR22211CAMKE4C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176821387
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    029176821387

Aperçu

Description du fabricant
22211CAMKE4C3 STD.PETIT SPHER.ROL.BRGS