Motion
22215SWREAG5AC4

NSK CORP, BEARING DIV
22215SWREAG5AC4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868393
N° MFR22215SWREAG5AC4
Prix662.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
22215SWREAG5AC4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 31 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868393
N° MFR22215SWREAG5AC4
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
Prix662.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176652578
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    222
  • CUP_NON
    029176652578

Aperçu

Description du fabricant
22215SWREAG5AC4