Motion
230/560CAME8P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
230/560CAME8P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 195 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05868552
N° MFR230/560CAME8P55W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
230/560CAME8P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 560 mm, DI 820 mm, largeur 195 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05868552
N° MFR230/560CAME8P55W507

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    560 mm
  • Extérieur Diamètre  
    820 mm
  • Global Largeur  
    195 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176823596
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176823596

Aperçu

Description du fabricant
230/560CAME8P55W507