Motion
23176CAMKE4C2P55

NSK CORP, BEARING DIV
23176CAMKE4C2P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 194 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05868738
N° MFR23176CAMKE4C2P55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23176CAMKE4C2P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 380 mm, DI 620 mm, largeur 194 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI05868738
N° MFR23176CAMKE4C2P55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    194 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C2
  • Numéro CUP du fabricant
    029176807688
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    029176807688

Aperçu

Description du fabricant
23176CAMKE4C2P55