Motion
23232CC3W507
Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 104 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868781
N° MFR23232CC3W507
Prix4,503.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 104 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868781
N° MFR23232CC3W507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4,503.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    290 mm
  • Global Largeur  
    104 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176826481
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176826481

Aperçu

Description du fabricant
23232CC3W507