Motion
23980CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23980CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 540 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868869
N° MFR23980CAMC3P55W507
Prix41,298.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23980CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 400 mm, DI 540 mm, largeur 106 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868869
N° MFR23980CAMC3P55W507
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
Prix41,298.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    106 mm
  • Poids
    68.67014 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239, NSK HPS : haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    2370000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176768316
  • Rpm max.
    630 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    530 tr/min
  • Vitesse maximale
    630 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    4250000 N
  • CUP_NON
    029176768316

Aperçu

Description du fabricant
23980CAMC3P55W507