Motion
24030SWRA1CAG2MC4

NSK CORP, BEARING DIV
24030SWRA1CAG2MC4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868890
N° MFR24030SWRA1CAG2MC4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24030SWRA1CAG2MC4

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 225 mm, largeur 75 mm, alésage droit, ouvert, C4
N° D’ARTICLE MI05868890
N° MFR24030SWRA1CAG2MC4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Extérieur Diamètre  
    225 mm
  • Global Largeur  
    75 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro CUP du fabricant
    029176655708
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • CUP_NON
    029176655708

Aperçu

Description du fabricant
24030SWRA1CAG2MC4