Motion
24052CAMK30E4C3

NSK CORP, BEARING DIV
24052CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 140 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868905
N° MFR24052CAMK30E4C3
Prix12,731.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24052CAMK30E4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 260 mm, DI 400 mm, largeur 140 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05868905
N° MFR24052CAMK30E4C3
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
Prix12,731.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Poids
    138.009 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques Tough & Long Life - TL de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances de roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    510316.43 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176529696
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    630 tr/min
  • Vitesse maximale
    1600 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    786831.5 lbf
  • CUP_NON
    029176529696

Aperçu

Description du fabricant
24052CAMK30E4C3