Motion
16067 PPS(TM) ENCART DE RAPPORT DE MÉLANGE GÉNÉRIQUE, 3 OZ, 10 ENCARTS PAR PAQUET

3M
16067 PPS(TM) MIX RATIO INSERT GENERIC, 3 OZ, 10 INSERTS PER PACK

3M™ Encart de rapport de mélange PPS™ - Générique, 16067, 3 oz, 10 encarts par paquet, 5 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI05869481
N° MFR16067 PPS(TM) MIX RATIO INSERT GENERIC, 3 OZ, 10 INSERTS PER PACK
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16067 PPS(TM) MIX RATIO INSERT GENERIC, 3 OZ, 10 INSERTS PER PACK

3M™ Encart de rapport de mélange PPS™ - Générique, 16067, 3 oz, 10 encarts par paquet, 5 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI05869481
N° MFR16067 PPS(TM) MIX RATIO INSERT GENERIC, 3 OZ, 10 INSERTS PER PACK
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
Prix10.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131160675
  • CUP_NON
    00051131160675

Aperçu

Description du fabricant
16067 PPS(TM) INSERT DE RAPPORT DE MÉLANGE GÉNÉRIQUE,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les inserts de rapport de mélange facilitent le processus de mesure avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS .
  • Le 3M™ PPS de scellant est une solution jetable tout-en-un pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser les matériaux de peinture
  • Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90° sur la pièce, quelle que soit l’orientation de la pièce (même à l’envers)
  • La solution tout-en-un réduit les risques de contamination extérieure et réduit la consommation de peinture
  • Le PPS de 70 % réduit la consommation de solvant de nettoyage et le temps de préparation et de nettoyage de 50 %
  • Le système offre une qualité améliorée, un coût de produit réduit, une consommation réduite de solvant, une productivité améliorée, moins de dégâts et une utilisation plus facile