Motion
68843 RUBAN DE VINYLE 471 BLEU 3/4 PO X 36 VG 5.2 MIL

3M
68843 VINYL TAPE 471 BLUE 3/4 IN X 36 YD 5.2 MIL

Ruban de vinyle 3M™ 471, bleu, 3/4 po x 36 vg, 5.2 mil, 48 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869842
N° MFR68843 VINYL TAPE 471 BLUE 3/4 IN X 36 YD 5.2 MIL
Prix36.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
68843 VINYL TAPE 471 BLUE 3/4 IN X 36 YD 5.2 MIL

Ruban de vinyle 3M™ 471, bleu, 3/4 po x 36 vg, 5.2 mil, 48 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI05869842
N° MFR68843 VINYL TAPE 471 BLUE 3/4 IN X 36 YD 5.2 MIL
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
Prix36.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    0.8 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115688430
  • CUP_NON
    00051115688430

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE VINYLE 68843 471 BLEU 3/4 PO X 36
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie