Motion
RUBAN DE VINYLE 31847  471 VFG JAUNE TRAITÉ THERMIQUEMENT, 1-1/2 PO X 36 VG 5.2 MIL

3M
31847 VINYL TAPE 471 VFG YELLOW HEAT TREATED, 1-1/2 IN X 36 YD 5.2 MIL

Ruban de vinyle 3M™ 471, jaune, 1 1/2 po x 36 vg, 5.2 mil, 24 rouleaux par caisse, traité thermiquement, emballé individuellement, emballé de manière pratique
N° D’ARTICLE MI05869889
N° MFR31847 VINYL TAPE 471 VFG YELLOW HEAT TREATED, 1-1/2 IN X 36 YD 5.2 MIL
Prix68.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
31847 VINYL TAPE 471 VFG YELLOW HEAT TREATED, 1-1/2 IN X 36 YD 5.2 MIL

Ruban de vinyle 3M™ 471, jaune, 1 1/2 po x 36 vg, 5.2 mil, 24 rouleaux par caisse, traité thermiquement, emballé individuellement, emballé de manière pratique
N° D’ARTICLE MI05869889
N° MFR31847 VINYL TAPE 471 VFG YELLOW HEAT TREATED, 1-1/2 IN X 36 YD 5.2 MIL
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
Prix68.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115318474
  • CUP_NON
    00051115318474

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE VINYLE 31847 471 VFG CHALEUR JAUNE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie