Motion
P60-5M-15AL

GATES RUBBER CO
P60-5M-15AL

Pignon à courroie PowerGrip® HTD® 7882-1102 - Largeur de courroie 15 mm
N° D’ARTICLE MI05871053
N° MFRP60-5M-15AL
Prix170.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
P60-5M-15AL

Pignon à courroie PowerGrip® HTD® 7882-1102 - Largeur de courroie 15 mm
N° D’ARTICLE MI05871053
N° MFRP60-5M-15AL
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
Votre prix170.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    770075265856
  • Nombre de Dents  
    60
  • CUP_NON
    770075265856

Aperçu

Description du fabricant
P60-5M-15AL MBP PULLY
  • Les pignons PowerGrip® HTD® sont spécialement conçus pour être utilisés avec vos courroies Gates PowerGrip® HTD®.
  • La fente complète dans la douille permet une installation et un retrait faciles.
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre.
  • Fabriqué avec précision et équilibré selon l’électricité statique pour éliminer les oscillations du pignon.
  • Avertissement : N’utilisez pas ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min.

You May Also Like