Motion
250879204
Oil Seal - Split, 4.375 in Shaft Dia., 5.375 in OD, 0.375 in Overall Width, Model 23 Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI05871210
N° MFR250879204
Prix126.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Split, 4.375 in Shaft Dia., 5.375 in OD, 0.375 in Overall Width, Model 23 Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI05871210
N° MFR250879204
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
Prix126.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.375 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.375 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 23
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    25087-9204
  • Numéro CUP du fabricant
    717744637125
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Type de joint
    Joint fendu
  • Solide/Séparé
    Fractionnement

Aperçu

Description du fabricant
23X9204 MILL-DROITE N FENTE 4.375" DI
  • Joint fendu pour service général
  • Plaque de couverture requise
  • Plus de 300,000 tailles facilement disponibles
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon