Motion
AF4P10T61Q40

Lincoln Motors
AF4P10T61Q40

Moteur à vecteur d’onduleur Leeson - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI05872114
N° MFRAF4P10T61Q40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lincoln Motors
AF4P10T61Q40

Moteur à vecteur d’onduleur Leeson - 10 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 215T cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1755 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI05872114
N° MFRAF4P10T61Q40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6208
  • Taille du cadre
    215T
  • Longueur du moteur sans arbre
    9.5 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    18.84 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    163 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Inverseur de cage d’écureuil, service
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Caractéristiques
    Système d'isolation de service à l'onduleur Plage de puissance constante à une vitesse de base de 2x 56 - 256T cadres Plage de puissance constante à une vitesse de base de 1.5x 284T - 445T cadres Aucun montage disponible pour les dispositifs codeurs Thermostats normalement fermés Construction de cadre en acier et aluminium - voir notes Rotors équilibrés avec précision
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    25.4/12.7 A
  • Courant de pleine charge
    25.4/12.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    90.2 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LM21199
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720105269
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    10 HP, 230/460 V, rapport de 4:1 vitesse
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    Onduleur seulement
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 10 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 215T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    Balle
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR LM21199
  • Système d'isolation de service à l'onduleur Plage de puissance constante à une vitesse de base de 2x 56 - 256T cadres Plage de puissance constante à une vitesse de base de 1.5x 284T - 445T cadres Aucun montage disponible pour les dispositifs codeurs Thermostats normalement fermés Construction de cadre en acier et aluminium - voir notes Rotors équilibrés avec précision