Motion
M201-01100017A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
M201-01100017A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 100/120 V CA, 1/3 hp service normal, courant de sortie 1.7 A service normal, IP 20 nominal, 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI05885143
N° MFRM201-01100017A10101AB100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
M201-01100017A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 100/120 V CA, 1/3 hp service normal, courant de sortie 1.7 A service normal, IP 20 nominal, 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI05885143
N° MFRM201-01100017A10101AB100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    6.3 po x 3.0 po x 5.1 po
  • Poids
    1.7 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    Potentiomètre de vitesse
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Cartes d’option de sauvegarde
    AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
  • Cartes d’options de communication
    AI-485-ADAPTOR
  • Accessoires compatibles
    Sauvegarde, communications
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    1
  • Tension d’alimentation du variateur
    100/120 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    1/3 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1/3 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Standard
  • Type de montage
    Surface
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    4
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph
  • Nombre de fentes d'option
    0
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor
  • Courant de sortie, usage intensif
    1.7 A
  • Courant de sortie en service normal
    1.7 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    3.1 A
  • Courant de crête en service normal
    2.6 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
  • Options de communication série
    Modbus RTU
  • Série
    Unidrive M
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
M201-01100017A10101AB100, UNIDRIVE M201
  • Entraînement c.a. General Pupose avec potentiomètre de vitesse et communications en option

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif