Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale10.9 po x 4.5 po x 7.3 po
- Poids6.9 lb
Détails
- Détails supplémentairesPotentiomètre de vitesse
- Liste des agencescULus Fichier E171230
- Cartes d’option de sauvegardeAI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
- Accessoires compatiblesSauvegarde
- Sorties d’entrées TOR configurables1
- Tension d’alimentation du variateur200/240 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP 20
- Type de boîtierIP20
- Puissance nominale pour service intensif5 hp
- Puissance nominale en service normal5 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageStandard
- Type de montageSurface
- Nombre d’entrées analogiques1
- Nombre de sorties analogiques0
- Nombre d’entrées TOR3
- Nombre de sorties numériques0
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Nombre de fentes d'option0
- Nombre de relais1
- Nombre d’entrées de sécurité Sto0
- Mode de fonctionnementContrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte
- Courant de sortie, usage intensif17.6 A
- Courant de sortie en service normal17.6 A
- Courant de pointe, usage intensif26.4 A
- Courant de crête en service normal26.4 A
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité de sortie du train d’impulsionsOui
- SérieUnidrive M
- Plage de température de fonctionnement standard-4 à +104 °F
- Normes respectéesUL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
- Application typiqueVentilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
- Garantie2 ans
Aperçu
- Entraînement c.a. économique à usage général avec potentiomètre de vitesse