Motion
M101-03400073A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
M101-03400073A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380/480 V CA, service normal 3 hp, courant de sortie 7.3 A service normal, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte
N° D’ARTICLE MI05885199
N° MFRM101-03400073A10101AB100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
M101-03400073A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380/480 V CA, service normal 3 hp, courant de sortie 7.3 A service normal, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte
N° D’ARTICLE MI05885199
N° MFRM101-03400073A10101AB100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    8.9 po x 3.5 po x 6.7 po
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Potentiomètre de vitesse
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Cartes d’option de sauvegarde
    AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
  • Accessoires compatibles
    Sauvegarde
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    1
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    3 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Standard
  • Type de montage
    Surface
  • Nombre d’entrées analogiques
    1
  • Nombre de sorties analogiques
    0
  • Nombre d’entrées TOR
    3
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    0
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    0
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte
  • Courant de sortie, usage intensif
    7.3 A
  • Courant de sortie en service normal
    7.3 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    11 A
  • Courant de crête en service normal
    11 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Série
    Unidrive M
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
M101-03400073A10101AB100, UNIDRIVE M101
  • Entraînement c.a. économique à usage général avec potentiomètre de vitesse

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon