Détails supplémentaires
Potentiomètre de vitesse
Liste des agences
cULus Fichier E171230
Cartes d’option de sauvegarde
AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
Cartes d’options de communication
AI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
Accessoires compatibles
Sauvegarde, communications, E/S
Sorties d’entrées TOR configurables
1
Tension d’alimentation du variateur
380/480 V c.a.
Valeur nominale du boîtier
IP 20
Type de boîtier
IP20
Puissance nominale pour service intensif
2 hp
Puissance nominale en service normal
2 hp
Cartes d'option E/S
SI-E/S
Valeur nominale de fréquence d’entrée
50/60 Hz
Clavier/Affichage
Standard
Type de montage
Surface
Nombre d’entrées analogiques
2
Nombre de sorties analogiques
1
Nombre d’entrées TOR
4
Nombre de sorties numériques
0
Nombre de phases d’entrée
3 ph
Nombre de fentes d'option
1
Nombre de relais
1
Nombre d’entrées de sécurité Sto
0
Mode de fonctionnement
Contrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor
Courant de sortie, usage intensif
4.1 A
Courant de sortie en service normal
4.1 A
Courant de pointe, usage intensif
7.4 A
Courant de crête en service normal
6.2 A
Contrôleur PI / PID
Contrôleur PID
Type de produit
Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
Capacité d’entrée du train d’impulsions
Oui
Capacité de sortie du train d’impulsions
Oui
Clavier à distance
Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
Options de communication série
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Série
Unidrive M
Plage de température de fonctionnement standard
-4 à +104 °F
Normes respectées
UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
Application typique
Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
Garantie
2 ans